Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 Uttak | AB8QQE

POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 Uttak

På lager
Vare: AB8QQE Modell: 26W999
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
809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverter
Tilfellet MaterialABS
TilkoblingTennplugg / Hardwire
Dybde2.17 "
Høyde7.09 "
Inngangsspenning12 VDC
MaterialeABS
Antall utsalgssteder2
UtløpstypeStandard 3-stikkontakt
Utgangsspenning120 VAC
Utgangs-watt400
Maksimal utgangseffekt800W
Bredde4.53 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8504409570
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • NEMA-beholder (5-15R)
    • Spesielle funksjoner: Leverer kontinuerlig opptil 400W 110VAC strøm fra 12V batteri eller likestrømskilde for bil, ETL-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingDybdeHøydeAntall utsalgsstederBreddePris
POWER FIRST 26W998 Inverter 12vdc 200w 2 Uttak | AB8QQD 26W998Tennplugg / Hardwire2.17 "6.81 "24.21 "819NOK
POWER FIRST 26X001 Inverter 12vdc 750w 2 Uttak | AB8QTP 26X001Hardwire2.52 "9.45 "25.51 "2 211 NOK
POWER FIRST 26X005 Inverter 12vdc 100w 1 Uttak | AB8QTU 26X005Tennplugg1.5 "5.51 "12.68 "413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 26W999 Inverter 12vdc 400w 2 Uttak
809NOK / enhet