Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 21RJ26 Ground Stake 6 Uttak 125v | AB6HPM

POWER FIRST 21RJ26 Ground Stake 6 Uttak 125v

På lager
Vare: AB6HPM Modell: 21RJ26
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUteservering med tidtaker
FARGEGrønn
Ledningslengde6ft.
Måler / leder14 Gauge
Høyde8.75 "
Lengde5.25 "
MaterialeNoryl
Maks. Forsterker15
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder6
Spenning125
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8505
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9107008000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Fotocelle aktiverer uttak ved skumring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 21RJ26 Ground Stake 6 Uttak 125v
157NOK / enhet