Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE N424CPLG Delrin Koblingskjede 4.27 In | AE7TJE 6AGT6

POWER DRIVE N424CPLG Delrin koblingskjede 4.27 tommer

På lager
Vare: AE7TJE Modell: N424CPLGKryssreferanse: 6AGT6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelrin koblingskjede
HP -vurdering @ 100 RPM2.02
MaterialeDelrin
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.0050
Utenfor Dia.4.27 "
Tonehøyde40
Temp. Område-25 grader - 150 grader
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinkeljusteringstoleranse (1 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Koblingsstift (sklisikker)
    • End Float Tolerance (in.) (0.060)
    • Maks. Antall tenner (24)
    • Tannhjul ((2) 40 pitch 24 tannhjul kreves)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
POWER DRIVE N4 10FTCPLG kjede Delrin kjede 10 fot | AE7TJB 6AGT3 N4 10FTCPLG KJEDE-5 372 NOK
POWER DRIVE N412CPLG Delrin Koblingskjede 2.37 In | AE7TJC 6AGT4 N412CPLG2.37 "484NOK
POWER DRIVE N416CPLG Delrin Coupling Chain 3 In | AE7TJD 6AGT5 N416CPLG3"586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE N424CPLG Delrin koblingskjede 4.27 tommer
898NOK / enhet