POST GUARD GALV5-42TB Pullert Bolt Ned 5 Tommer Diameter 42 Tommer Høyde Sølv | AH2LVM 29TH84

POST GUARD GALV5-42TB Pullert Bolt Ned 5 Tommer Diameter 42 Tommer Høyde Sølv

På lager
Vare: AH2LVM Modell: GALV5-42TBKryssreferanse: 29TH84

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
FARGESølv
FinishGalvanisert
Låsesystemnone
MaterialeStål
Dimensjoner på monteringsplate5-1 / 2 "dia.
Netto Vekt60 lb.
Antall monteringshull3
Utenfor Dia.5.5 "
Total høyde42 "
Total lengde10 "
Veggtykkelse0.118 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)106.68
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Opplyst: Nei
    • Pullertfunksjon: Fast
    • Monteringsflate: Hard overflate
    • Cap Shape: Dome
    • Ferdig høyde: 42 "
    • Pullertform: Rund

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishPris
POST GUARD ENC-PC5.542 Pullert Fast Dome Stål Gul 60 lb. | AH9BNX 39FV61 ENC-PC5.542GulPulverlakkert4 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POST GUARD GALV5-42TB Pullert Bolt Ned 5 Tommer Diameter 42 Tommer Høyde Sølv
4 856 NOK / enhet