Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PORTERKABEL PC1014 Forstner bitsett 14 stk | AE4VWW 5NAJ5

PORTER CABLE PC1014 Forstner Bitssett 14 stk

På lager
Vare: AE4VWW Modell: PC1014Kryssreferanse: 5NAJ5
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
1 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForstner boresett
Bit Dia.1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 2, 2-1/8"
MaterialeHerdet karbonstål
Antall stykker14
Total lengde3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1105
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Porter Cable PC1014 Forstner borkronesett inneholder 14 Forstner bits i forskjellige størrelser. Disse Forstner-bitsene festes til boreverktøy for å lage flatbunnede hull og gjennomgående hull i trebearbeidingsapplikasjoner der hullene er synlige.

Egenskaper:

  • Porter Cable PC1014 Forstner boresett kommer i en plastkoffert for enkel transport samtidig som den beskytter Porter Cable bits mot skade på grunn av vann.
  • Porter-kabelbits i dette porter-kabelboresettet er laget av herdet karbonstål for holdbarhet og forbedret levetid.
  • De har 3/8 tommers sekskantede skafter og kutter arbeidsstykket i høyre retning.
  • Porter-Cable Forstner-bits har optimaliserte skjærevinkler og en åpen-tann-design for å bore hull samtidig som den skaper en fin, jevn finish.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE PC1014 Forstner Bitssett 14 stk
1 430 NOK / enhet