Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD68BSLF200 Blindnagle, 3/16 tommers diameter, 0.675 tommers lengde, 250pk | AD3HZQ 3ZKL5

POP SD68BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.675 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZQ Modell: SD68BSLF200Kryssreferanse: 3ZKL5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

419NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.625 "
Hodehøyde0.075 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.675 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5705
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD68BSLF200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.675 tommer lengde, 250pk
419NOK /pakke