Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP PNT600-02-5 Nesestykke, Stål, 10-24, 10-32, M5 Gjenger | AC2WBZ 2NJT3

POP PNT600-02-5 Nesestykke, stål, 10-24, 10-32, M5 gjenger

På lager
Vare: AC2WBZ Modell: PNT600-02-5Kryssreferanse: 2NJT3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNesestykke
MaterialeStål
typenFlate
Bruk med innvendig trådstørrelse10-24, 10-32, M5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207906000
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP PNT600-02-5 Nesestykke, stål, 10-24, 10-32, M5 gjenger
560NOK / enhet