Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.716 Inch Length, 250Pk | AD3HYD 3ZKG1

POP AK66-68BS200 Blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.716 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HYD Modell: AK66-68BS200Kryssreferanse: 3ZKG1
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
947NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.251 til 0.500 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head Styleforsenket
hode~~POS=TRUNC120 grader forsenket
Hullstørrelse0.192 til 0.205 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.716 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)350 kg
Strekkfasthet505 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.92
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AK66-68BS200 Blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.716 tomme lengde, 250pk
947NOK /pakke