Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD54AH201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.440 Inch Length, 500Pk | AD3HUG 3ZJX3

POP AD54AH201 blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.440 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HUG Modell: AD54AH201Kryssreferanse: 3ZJX3
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
1 346 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Grip Range0.188 til 2.500 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.44 "
Nittemateriale1100 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet240 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD54AH201 blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.440 tommer lengde, 500pk
1 346 NOK /pakke