Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD45ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.438 Inch Length, 500Pk | AD3HTN 3ZJV3

POP AD45ABS201 blindnagle, 1/8 tommer diameter, 0.438 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HTN Modell: AD45ABS201Kryssreferanse: 3ZJV3
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
396NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.251 til 0.312 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.438 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD45ABS201 blindnagle, 1/8 tommer diameter, 0.438 tommer lengde, 500pk
396NOK /pakke