Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD42ABS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HRR 3ZJT1

POP AD42ABS201 blindnagle, 1/8 tommer diameter, 0.250 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRR Modell: AD42ABS201Kryssreferanse: 3ZJT1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

342NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD42ABS201 blindnagle, 1/8 tommer diameter, 0.250 tommer lengde, 500pk
342NOK /pakke