Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POMONA 3542-2 testprobe, rød, 33V AC/70V DC, 3000V AC, 10 PK | CN9KEB 30PH89

POMONA 3542-2 testprobe, rød, 33V AC/70V DC, 3000V AC, 10 PK

På lager
Vare: CN9KEB Modell: 3542-2Kryssreferanse: 30PH89
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
639NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProbe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
POMONA 3452-0 testprobe, svart, 33V AC/70V DC, 3000V AC | CN9KEA 30PH88 3452-0144NOK
POMONA 5830-2 testprobe, 1440, 4702 og de fleste standard bananplugger, 300V, rød, 300 Vac/ Vdc, 300 Vac/ Vdc | CV3WGU 1X959 5830-2261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POMONA 3542-2 testprobe, rød, 33V AC/70V DC, 3000V AC, 10 PK
639NOK / enhet