POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Stativ Digital 15 L Kjøling/oppvarming 30 Til 170c | AA4AMN 12C238

POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Stativ Digital 15 L Kjøling/oppvarming 30 Til 170c

På lager
Vare: AA4AMN Modell: SD15R-30-L11BKryssreferanse: 12C238

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmede og kjøleskap sirkulerende bad
Nøyaktighet+/- 0.04 grader C
Kapasitet15L
Kammerhøyde5-1 / 2 "
Kammerlengde8-11 / 32 "
Kammerbredde10-7 / 8 "
SamsvarCSA, CE
ViseLCD-pekeplate 3.75 "
Strømningshastighet11 lpm
Speed2-trinns pumpe
Temp. StyreStandard Digital
Temp. Område-30 grader til 170 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakTemp. OmrådePris
POLYSCIENCE SD07R-20-L11B Stativ Digital 7l Kjøling/oppvarming 20 Til 170c | AA4AMC 12C228 SD07R-20-L11B7LOppvarmede og kjøleskap sirkulerende bad-20 grader til 170 grader61 338 NOK
POLYSCIENCE SD20R-30-L11B Stativ Digital 20 L Kjøling/oppvarming 30 Til 170c | AA4AMZ 12C248 SD20R-30-L11B20LOppvarmede og kjøleskap sirkulerende bad-30 grader til 170 grader79 338 NOK
POLYSCIENCE SD28R-30-L11B Stativ Digital 28 L Kjøling/oppvarming 30 Til 170c | AA4ANE 12C253 SD28R-30-L11B28LOppvarmede og kjøleskap sirkulerende bad-30 grader til 170 grader85 666 NOK
POLYSCIENCE SD07H170-L11B Stativ Digital 7l Oppvarmet 170c | AA4ANQ 12C263 SD07H170-L11B7LOppvarmede sirkulasjonsbadomgivende +10 grader til 170 grader40 334 NOK
POLYSCIENCE SD15H170-L11B Stativ Digital 15 L Oppvarmet 170c | AA4ANX 12C269 SD15H170-L11B15LOppvarmede sirkulasjonsbadomgivende +10 grader til 170 grader46 926 NOK
POLYSCIENCE SD20H170-L11B Stativ Digital 20 L Oppvarmet 170c | AA4APD 12C275 SD20H170-L11B20LOppvarmede sirkulasjonsbadomgivende +10 grader til 170 grader50 170 NOK
POLYSCIENCE SD28H170-L11B Stativ Digital 28 L Oppvarmet 170c | AA4APJ 12C280 SD28H170-L11B28LOppvarmede sirkulasjonsbadomgivende +10 grader til 170 grader53 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE SD15R-30-L11B Stativ Digital 15 L Kjøling/oppvarming 30 Til 170c
74 777 NOK / enhet