POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L Coliform Bath 60hz | AA4AQY 12C319

POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L koliformbad 60hz

På lager
Vare: AA4AQY Modell: MX28C135-L11BKryssreferanse: 12C319

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNESTE-GEN, KOLIFORMBAD, 28L
Nøyaktighet+/- 0.07 grader C
Kapasitet28L
Kammerhøyde8.3 "
Kammerlengde11.8 "
Kammerbredde12.9 "
SamsvarCSA, CE
ViseLCD 3.25 "
Strømningshastighet12.8 lpm
Generell dybde13.9 "
Total høyde18 "
Samlet bredde25 "
Speed1-speed
Temp. StyreJA
Temp. Områdeomgivende +10 grader til 135 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE MX28C135-L11B M x 28 L koliformbad 60hz
44 004 NOK / enhet