POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kjøling/oppvarming 30 Til 135c | AA4AMM 12C237

POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kjøling/oppvarming 30 Til 135c

På lager
Vare: AA4AMM Modell: MX15R-30-L11BKryssreferanse: 12C237

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmede og kjøleskap sirkulerende bad
Nøyaktighet+/- 0.07 grader C
Kapasitet15L
Kammerhøyde5-1 / 2 "
Kammerlengde8-11 / 32 "
Kammerbredde10-7 / 8 "
SamsvarCSA, CE
ViseLCD 3.25 "
Strømningshastighet12.8 lpm
Speed1-trinns pumpe
Temp. StyreMX (grunnleggende)
Temp. Område-30 grader til 135 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.82
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTemp. OmrådePris
POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l Kjøling/oppvarming 20 Til 135c Plassbesparende | AA4AMB 12C227 MX07R-20-L11B7L-20 grader til 135 grader56 134 NOK
POLYSCIENCE MX20R-30-L11B Mx 20 L Kjøling/oppvarming 30 Til 135c | AA4AMY 12C247 MX20R-30-L11B20L-30 grader til 135 grader71 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYSCIENCE MX15R-30-L11B Mx 15 L Kjøling/oppvarming 30 Til 135c
70 356 NOK / enhet