Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLY-PLANAR MA6600 Utendørshøyttalere Hvit 3 Tommers dybde 200W PR | AH8ZKN 39DN53

POLY-PLANAR MA6600 Utendørs høyttalere Hvit 3 Tommer Dybde 200W PR

På lager
Vare: AH8ZKN Modell: MA6600Kryssreferanse: 39DN53
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
4 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs høyttalere
FARGEHvit
Utskjæringshøyde5-49 / 64 "
Utskjæringsbredde5-49 / 64 "
Dybde3"
Diameter7 39 / 64 "
Frequency Response54 Hz til 20 kHz
Høyde7.625 "
impedans4 ohm
Maksimal utgangseffekt200W
Følsomhet85 dB
Bredde7.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.969
Skipets høyde (cm)20.19
Skipets lengde (cm)22.4
Skipets bredde (cm)20.29
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeDiameterHøydeBreddePris
POLY-PLANAR MA5500 Utendørshøyttalere Hvit 1-33/64 Tommer Dybde PR | AH8ZKE 39DN45 MA5500Hvit1-33 / 64 "-6 13 / 32 "10 3 / 64 "5 352 NOK
POLY-PLANAR MA6800 Utendørshøyttalere Hvite 3-7 / 16 tommers dybde PR | AH8ZKF 39DN46 MA6800Hvit3.437 "9"9 17 / 64 "9 17 / 64 "5 187 NOK
POLY-PLANAR MA5950 Utendørshøyttalere Hvit 3-7/16 Tommer Dybde 80W PR | AH8ZKQ 39DN55 MA5950Hvit3.437 "-7 45 / 64 "10 "3 815 NOK
POLY-PLANAR MA6500 Utendørshøyttalere Hvit 2-39/64 tommer dybde PR | AH8ZKU 39DN58 MA6500Hvit2-9 / 16 "7"6 5 / 16 "6 5 / 16 "3 623 NOK
POLY-PLANAR MA905-W Utendørshøyttalere Hvit 1 tommers dybde 200W PR | AH8ZKY 39DN62 MA905-WHvit1"-6"9"3 988 NOK
POLY-PLANAR MA8506-B Utendørshøyttalere Svart 2-13/32 tommers dybde PR | AH8ZLC 39DN66 MA8506-BSvart2-13 / 32 "7"--2 964 NOK
POLY-PLANAR MA8506-W Utendørshøyttalere Hvit 2-13/32 tommers dybde PR | AH8ZLD 39DN67 MA8506-WHvit2-13 / 32 "7"--3 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLY-PLANAR MA6600 Utendørs høyttalere Hvit 3 Tommer Dybde 200W PR
4 446 NOK / enhet