Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Plugg (f)npt 1/4 Stål | AE4PVZ 5MDA9

PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Plugg (f)npt 1/4 Stål

På lager
Vare: AE4PVZ Modell: CP20-23Kryssref.: 5MDA9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMFLO

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
PLEWS-LUBRIMATIC CP17-03 Plugg (m)npt 1/2 Stål | AE4PVY 5MDA8 CP17-03-1 / 2 "(M) PT3 / 8 "38NOK
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-42L Plugg Barb 1/4 Stål | AE4PWA 5MDC0 CP21-42L1 / 4 "1 / 4 "Slangestang1 / 4 "21NOK
PLEWS-LUBRIMATIC CP21-44L Plugg Barb 1/4 Stål | AE4PWB 5MDC1 CP21-44L3 / 8 "1 / 4 "Slangestang3 / 8 "19NOK
PLEWS-LUBRIMATIC CP25-44L Plugg Barb 3/8 Stål | AE4PWC 5MDC2 CP25-44L3 / 8 "3 / 8 "Slangestang3 / 8 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP20-23 Plugg (f)npt 1/4 Stål
16NOK / enhet