Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLATO 33-1144 Loddetips for tempo | AE9KDB 6KCG5

PLATO 33-1144 Loddespiss For Pace

På lager
Vare: AE9KDB Modell: 33-1144Kryssreferanse: 6KCG5
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
typen1/32 "skrutrekkerspiss, 1121-0359

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8515904000
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
PLATO MS-4100 Loddetupp rund 0.008 In/0.2 Mm | AE9EPL 6JAY6 MS-41000.063 spiss spiss, LT1S67NOK
PLATO EW-101 Loddetips for Weller Pes51 | AE9EPP 6JAY9 EW-1011/16 "smal skrutrekker, ETR61NOK
PLATO EW-307 Loddetips for Weller Pes51 | AE9EPQ 6JAZ0 EW-3071/8 "skrutrekker spiss, ETC61NOK
PLATO MS-0100 Loddespiss For Weller Wsp80 | AE9EPT 6JAZ2 MS-01000.112 "SMD-flytespiss, LTGW146NOK
PLATO MS-3600 Loddetips for Weller Wsp80 | AE9EPV 6JAZ4 MS-36000.181 "meiseltupp, LTD71NOK
PLATO MS-4110 Loddespiss For Weller Wsp80 | AE9EPW 6JAZ5 MS-41100.01 "lang spiss spiss, LT1L71NOK
PLATO MS-4120 Loddespiss For Weller Wsp80 | AE9EPX 6JAZ6 MS-41200.01 "spiss spiss, LT171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLATO 33-1144 Loddespiss For Pace
94NOK / enhet