PLASTEC P30SS6P075 Plastec-blåser, kurve med direkte kjøring fremover, 11.875 tommers hjuldiameter, 3/4 hk, 3-fase | CH6QYC 61DD06

PLASTEC P30SS6P075 Plastec-blåser, direkte fremdriftskurve, 11.875 tommers hjuldiameter, 3/4 hk, 3 fase

På lager
Vare: CH6QYC Modell: P30SS6P075Kryssreferanse: 61DD06

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Vifte RPM1140 RPM
CFM @ 0.500-inn. SP1000
CFM @ 0.750-inn. SP1500
CFM @ 1.000-inn. SP1500
CFM @ 1.250-inn. SP1100
dBA @ 5 føtter44 dBA
Dybde22.23 "
Forsterker med full belastning7.63 / 3.81A
Høyde36.05 "
Husfinishpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
Hz60 Hz
Innløp Dia.10.75 "
Maks. Omgivelsestemp.-13 grader F
Maks. Innløpstemperatur140 grader F
Motorramme90
Motor HP3 / 4 hk
Motor turtall1140 RPM
Uttak Dia.10.75 "
Fase3
RotasjonCCW
Skaft Dia.24mm
Spenning115 / 230V AC
Hjuldiameter11.875 "
Hjulmaterialepolypropylen
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdePris
PLASTEC P15SS2P050 Blåser, direkte fremdriftskurve, 6 tommers hjuldiameter, 1/2 hk motor, 1 fase | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "29 803 NOK
PLASTEC P15SS4P033 Plastec blåser, kurve med direkte fremdrift, 6 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fase | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "28 811 NOK
PLASTEC P15SS6P025 Plastec blåser, kurve med direkte fremdrift, 6 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fase | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "30 097 NOK
PLASTEC P15ST2P050 Plastec-blåser, kurve med direkte fremdrift, 6-tommers hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fase | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "28 150 NOK
PLASTEC P15ST4P033 Plastec-blåser, kurve med direkte fremdrift, 6-tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fase | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "26 369 NOK
PLASTEC P15ST6P025 Blåser, direkte fremdriftskurve, 6 tommers hjuldiameter, 1/4 hk motor, 3-fase | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "29 405 NOK
PLASTEC P20SS4P033 Plastec-blåser, kurve med direkte kjøring fremover, 7.875 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fase | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "32 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTEC P30SS6P075 Plastec-blåser, direkte fremdriftskurve, 11.875 tommers hjuldiameter, 3/4 hk, 3 fase
53 607 NOK / enhet