PLASTEC P15ST2P050 Plastec-blåser, kurve med direkte fremdrift, 6-tommers hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fase | CH6QUF 61DC90

PLASTEC P15ST2P050 Plastec-blåser, kurve med direkte fremdrift, 6 tommers hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fase

På lager
Vare: CH6QUF Modell: P15ST2P050Kryssref: 61DC90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Vifte RPM3450 RPM
CFM @ 0.125-inn. SP350
CFM @ 0.200-inn. SP375
CFM @ 0.250-inn. SP450
CFM @ 0.500-inn. SP500
CFM @ 0.750-inn. SP500
CFM @ 1.000-inn. SP500
CFM @ 1.250-inn. SP500
CFM @ 1.500-inn. SP425
CFM @ 2.000-inn. SP400
CFM @ 2.500-inn. SP100
dBA @ 5 føtter72 dBA
Dybde15.77 "
Forsterker med full belastning1.57 / 0.078A
Høyde21.93 "
Husfinishpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
Hz50 / 60 Hz
Innløp Dia.4.92 "
Maks. Omgivelsestemp.-13 grader F
Maks. Innløpstemperatur140 grader F
Motorramme71
Motor HP1 / 2 hk
Motor turtall3450 RPM
Uttak Dia.4.47 "
Fase3
RotasjonCCW
Skaft Dia.14mm
Spenning230 / 460V
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdePris
PLASTEC P15SS2P050 Blåser, direkte fremdriftskurve, 6 tommers hjuldiameter, 1/2 hk motor, 1 fase | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "29 803 NOK
PLASTEC P15SS4P033 Plastec blåser, kurve med direkte fremdrift, 6 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fase | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "28 811 NOK
PLASTEC P15SS6P025 Plastec blåser, kurve med direkte fremdrift, 6 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fase | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "30 097 NOK
PLASTEC P15ST4P033 Plastec-blåser, kurve med direkte fremdrift, 6-tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fase | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "26 369 NOK
PLASTEC P15ST6P025 Blåser, direkte fremdriftskurve, 6 tommers hjuldiameter, 1/4 hk motor, 3-fase | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "29 405 NOK
PLASTEC P20SS4P033 Plastec-blåser, kurve med direkte kjøring fremover, 7.875 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fase | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "32 710 NOK
PLASTEC P20ST4P033 Plastec blåser, kurve med direkte fremdrift, 7.875 tommers hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fase | CH6QUW 61DC96 P20ST4P0335001725 RPM----56 dBA20 "30 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTEC P15ST2P050 Plastec-blåser, kurve med direkte fremdrift, 6 tommers hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fase
28 150 NOK / enhet