Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVT050V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 1/2 tomme Størrelse | AA3AXY 11G085

PLAST-O-MATIC RVT050V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3AXY Modell: RVT050V-PVKryssref.: 11G085
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
5 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialPVC
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.25 "
Total lengde2.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialeViton
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 140 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseSakStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVT075V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 3/4 tommers størrelse | AA3AXZ 11G086 RVT075V-PV3 / 4 "Adj Tilbake Trykk. Avlastningsventil3 / 4 "8.88 "3"6 378 NOK
PLAST-O-MATIC RVT100V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 1-tommers størrelse | AA3AYA 11G087 RVT100V-PV1"Adj Tilbake Trykk. Avlastningsventil1"9 13 / 16 "3"6 967 NOK
PLAST-O-MATIC RVT125V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, 1-1/4 tommer Størrelse | AA3AYB 11G088 RVT125V-PV1.25 "Adj Tilbake Trykk. Avlastningsventil1.25 "12.125 "4"8 822 NOK
PLAST-O-MATIC RVT150V-PV bypassventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, 1-1/2 tomme Størrelse | AA3AYC 11G089 RVT150V-PV1.5 "Adj Tilbake Trykk. Avlastningsventil1.5 "13.25 "4.5 "9 999 NOK
PLAST-O-MATIC RVT200V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 2 tommers størrelse | AA3AYD 11G090 RVT200V-PV2"Adj Tilbake Trykk. Avlastningsventil2"15 "5.5 "11 892 NOK
PLAST-O-MATIC RVT050EP-PV bypassventil, 90 grader. Diaph., PTFE-aksel, PVC, EPDM-tetning, 1/2 tomme Størrelse | CD4HZC RVT050EP-PV-Stengeventil---6 107 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC RVT075EP-PV by-pass ventil, 90 grader. Diaph., PTFE-aksel, PVC, EPDM-tetning, 3/4 tommers størrelse | CD4HZD RVT075EP-PV-Stengeventil---7 096 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVT050V-PV by-pass ventil, 90 grader. Membran, PTFE-aksel, PVC, Viton-tetning, 1/2 tommers størrelse
5 907 NOK / enhet