Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE Trykkmåler Væskefylt | AG9EGL 19RZ24

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE trykkmåler væskefylt

På lager
Vare: AG9EGL Modell: 201L-25XP-SAEKryssreferanse: 19RZ24

Få tak i det Mai 20, mandag
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
TilkoblingsstørrelseNummer 4 SAE
Dialstørrelse2.5 "
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 3000 psi
SensormaterialeKobber
Minste eksamen50
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 500

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådePris
PIC-MÅLER 101D-158E trykkmåler, 0 til 100 Psi-område, 1/8 MNPT, +/-3-2-3 % målernøyaktighet | CH6HNC 54XP02 101D-158E-82NOK
PIC-MÅLER 102D-154G-GL trykkmåler, 0 til 200 Psi-område, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % målernøyaktighet | CH6HPA 54XN57 102D-154G-GL-97NOK
PIC-MÅLER 103D-254P trykkmåler, 0 til 3000 Psi-område, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % målernøyaktighet | CH6HPB 54XN94 103D-254P-139NOK
PIC GAUGES PRO-301D-158M-01 trykkmåler, 0 til 1000 psi område, 1/8 MNPT, +/-2-1-2 % måler nøyaktighet | CH6RFF 54XP86 PRO-301D-158M-01-325NOK
PIC-MÅLER SEP-101D-204S Trykkmåler, 0 til 6000 Psi-område, 1/4 MNPT, +/-3-2-3 % målernøyaktighet | CH6RLX 54XP52 SEP-101D-204S-50 til 160 grader F113NOK
PIC-MÅLER SEP-102D-158I trykkmåler, 0 til 400 Psi-område, 1/8 MNPT, +/-3-2-3 % målernøyaktighet | CH6RLY 54XP60 SEP-102D-158I-50 til 160 grader F80NOK
PIC-MÅLER SEP-102D-158M trykkmåler, 0 til 1000 Psi-område, 1/8 MNPT, +/-3-2-3 % målernøyaktighet | CH6RLZ 54XP62 SEP-102D-158M-50 til 160 grader F96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 201L-25XP-SAE trykkmåler væskefylt
391NOK / enhet