Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHOENIX 69ES1 trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ Port, 30/50 Psi, 15 Til 25 Psi, 10 Til 80 Psi, Dpst, Std | CT7TCD 806YT3

PHOENIX 69ES1 trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ port, 30/50 psi, 15 til 25 psi, 10 til 80 psi, Dpst, Std

På lager
Vare: CT7TCD Modell: 69ES1Kryssreferanse: 806YT3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PHOENIX 69MB9 trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ Port, 135/175 Psi, 35 Til 50 Psi, 45 Til 175 Psi, Dpst | CT7TBP 806YU1 69 MB9232NOK
PHOENIX 69MB9LY trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ Port, 135/175 Psi, 35 Til 50 Psi, 45 Til 175 Psi, Dpst | CT7TBQ 806YU2 69MB9LY267NOK
PHOENIX 69MB9Y trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ Port, 135/175 Psi, 35 Til 50 Psi, 45 Til 175 Psi, Dpst | CT7TBR 806YU4 69MB9Y257NOK
PHOENIX 69ES1Z2040 trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ Port, 20/40 Psi, 15 Til 25 Psi, 10 Til 80 Psi, Dpst, Std | CT7TBT 806YT4 69ES1Z2040232NOK
PHOENIX 69MB6LY trykkbryter, 1/4 tomme Fnpt/ port, 70/100 psi, 20 til 40 psi, 20 til 100 psi, Dpst | CT7TBU 806YT5 69MB6LY267NOK
PHOENIX PM1VAA trykkbryter, 1/4 tomme Fnpt/ port, 90/120 psi, 30 til 45 psi, 35 til 150 psi, Dpst | CT7TBV 806YU5 PM1VAA232NOK
PHOENIX 69MB7 trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ Port, 95/125 Psi, 30 Til 40 Psi, 35 Til 150 Psi, Dpst | CT7TBW 806YT7 69 MB7232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHOENIX 69ES1 trykkbryter, 1/4 tommers Fnpt/ port, 30/50 psi, 15 til 25 psi, 10 til 80 psi, Dpst, Std
232NOK / enhet