Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS 929003122604 Linear LED Lamp, T5, Miniature Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 5000K, 54 W LFL | CT7RGC 794F67

PHILIPS 929003122604 Linear LED Lamp, T5, Miniature Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 5000K, 54 W LFL

På lager
Vare: CT7RGC Modell: 929003122604Kryssreferanse: 794F67

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS 929003122604 Linear LED Lamp, T5, Miniature Bi-Pin, 4 ft Nominal Length, 5000K, 54 W LFL
452NOK / enhet