PHILIPS BURTON CS316DT Eksamenslysvippe Foreslått lampe AH4NZD | AG4VVK 35FV12

PHILIPS BURTON CS316DT eksamenslysvippe foreslått lampe AH4NZD

Vare: AG4VVK Modell: CS316DTKryssreferanse: 35FV12
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

131 633 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksamenslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde37.5 "
FARGEHvit
Farge Temp.4300K
Ledningslengde10ft.
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output126,000 24 Lux @ XNUMX "
MonteringstypeDobbel Fastrac
Samlet rekkevidde37.5 "
Bytte omrocker
typenFastrac
Spenning120
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Halogenpære Gir 600 timer. Gjennomsnittlig pærelevetid på standardinnstilling, friksjonsknapp lar brukeren justere friksjonen på den selvbalanserende armposisjonen til ønsket spenning uten verktøy, monteringssystemer oppfyller California seismiske koder, 5 år. Begrenset Warran

Produktvarianter

ProduktModellWattsArmlengdeFarge Temp.Ledningslengdelight OutputMonteringstypeSamlet rekkeviddetypenPris
PHILIPS BURTON OP216W eksamen lysvegg 50w 37-1 / 2 tommers lengde 10 fot | AG4VRW 35FV03 OP216W5037.5 "3300K10ft.78,000 24 Lux @ XNUMX "Wall37.5 "Wall43 622 NOK
PHILIPS BURTON OP216ST Undersøkelseslys Fastrac Foreslått lampe AH4NZB | AG4VRX 35FV04 OP216ST5037.5 "3300K10ft.78,000 24 Lux @ XNUMX "Enkel Fastrac37.5 "Fastrac85 591 NOK
RFQ
PHILIPS BURTON OP216DT eksamen Light Rocker Hd And Double Trac | AG4VRY 35FV05 OP216DT5037.5 "3300K10ft.78,000 24 Lux @ XNUMX "Dobbel Fastrac37.5 "Fastrac118 883 NOK
RFQ
PHILIPS BURTON SB40W Exam Light Wall 20w 28in. Armlengde 8.5 fot | AG4VUY 35FT90 SB40W2028 "3400K8.5ft.50,000 18 Lux @ XNUMX "Wall28 "Wall15 166 NOK
PHILIPS BURTON GL30W eksamen lysvegg 35w 8.5 fot rocker AH4NZN | AG4VUZ 35FT92 GL30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 18 Lux @ XNUMX "Wall35.5 "Wall13 377 NOK
PHILIPS BURTON GLW30W eksamenslysvegg 35w 8.5 fot rocker AH4NZA | AG4VVA 35FT93 GLW30W3535.5 "3200K8.5ft.41,000 18 Lux @ XNUMX "Wall35.5 "Wall13 377 NOK
PHILIPS BURTON CS316W eksamenslysvegg 150w 37-1/2 tommers lengde 10 fot | AG4VVH 35FV10 CS316W15037.5 "4300K10ft.126,000 24 Lux @ XNUMX "Wall37.5 "Wall49 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON CS316DT eksamenslysvippe foreslått lampe AH4NZD
131 633 NOK / enhet