Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED-driver 150W 0.70 ADC 347/480VAC | AH7JRK 36UX16

PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED-driver 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC

På lager
Vare: AH7JRK Modell: XH150C070V210CNF1Kryssreferanse: 36UX16
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
1 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område104 grader til 131 grader F
Forkoblingstype0-10V dæmpning
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Høyde1 31 / 64 "
Input Current0.50, 0.35 AAC
Inngangseffekt167
Inngangsspenning347 til 480 VAC
Lengde8.375 "
Utgangsstrøm0.70 ADC
Utgangsspenning60 til 210 VDC
Power Factor0.95
Utgangseffekt150W
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Demping av ballast: Ja
    • Miljøvurdering: Fuktig beliggenhet

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangseffektInngangsspenningUtgangsstrømUtgangsspenningBreddePris
PHILIPS ADVANCE XI150C105V140CNF1 LED-driver 150W 1.05 ADC 120/277VAC | AH7JRH 36UX14 XI150C105V140CNF11.5 "169120 til 277 VAC1.05 ADC44 til 140 VDC2 23 / 64 "1 183 NOK
PHILIPS ADVANCE XH150C053V280CNF1 LED-driver 150W 0.53 ADC 347/480VAC | AH7JRJ 36UX15 XH150C053V280CNF11 31 / 64 "167347 til 480 VAC0.53 ADC90 til 280 VDC2 5 / 16 "1 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE XH150C070V210CNF1 LED-driver 150W 0.70 ADC 347 / 480VAC
1 332 NOK / enhet