Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Driver 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Driver 120-277 V 40-150 W 120-425 V.

På lager
Vare: AD7YYX Modell: LEDINTA0350C425FOKryssref: 4HGL7
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
2 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 140 grader F
Høyde1.5 "
Input Current1.4 AAC
Inngangseffekt165
Inngangsspenning120-277 VAC
Lengde9.5 "
Utgangsstrøm0.35 ADC
Utgangsspenning120-425 VDC
Power Factor0.90
Utgangseffekt40 til 150 W.
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.97
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8504409580
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Miljøvurdering (tørr fuktighet)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangseffektInngangsspenningLengdeUtgangsstrømUtgangsspenningBreddePris
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led Driver 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADC2.8-24.6 VDC1.38 "936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led Driver 120-277 V 40-150 W 120-425 V.
2 344 NOK / enhet