Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R Ikke-PCB-kondensator, 480V maks spenning, 15 mikrofarad, 250W | AE7NEH 5ZND5

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R kondensator uten PCB, 480V maks spenning, 15 Microfarad, 250W

På lager
Vare: AE7NEH Modell: 7C150P40RKryssreferanse: 5ZND5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator
Diameter1.75 "
Høyde3.75 "
MFD-vurdering15
FormRund
Temp. Område105 grader C
Spenning400V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8532250020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For bruk med 250W metallhalogenlampe

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeSpenningPris
PHILIPS ADVANCE 7C100M40R Ikke-PCB-kondensator, 480V maks spenning, 10 mikrofarad, 100W | AE7NEF 5ZND3 7C100M40R1.375 "3.75 "400V604NOK
PHILIPS ADVANCE 7C240P40R Ikke-PCB-kondensator, 480V maks spenning, 24 mikrofarad, 400W | AE7NEG 5ZND4 7C240P40R1.75 "4 13 / 16 "400V1 019 NOK
PHILIPS ADVANCE 7C080L30RA Ikke-PCB-kondensator, 300 VAC, 8 Microfarad, 70W | AE7NEP 5ZNE1 7C080L30RA1.25 "2.75 "300V604NOK
PHILIPS ADVANCE 7C050L30RA Ikke-PCB-kondensator, 50W, rund kasse, 300 VAC, 5 Microfarad | CF6NZW 7C050L30RA----
RFQ
PHILIPS ADVANCE 7C120M33R Ikke-PCB-kondensator, 330 VAC, 12 mikrofarad, 100W | CF6PAC 7C120M33R----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 7C150P40R kondensator uten PCB, 480V maks spenning, 15 Microfarad, 250W
794NOK / enhet