Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE 71A5593-001D HID-forkobling, metallhalogen, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 175W lampe | AE7ZXT 6CAT5

PHILIPS ADVANCE 71A5593-001D HID ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 175 W lampe

På lager
Vare: AE7ZXT Modell: 71A5593-001DKryssreferanse: 6CAT5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM137 / M152
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde2 15 / 16 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 277
Inngangs-watt208
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt175
Lengde3 15 / 16 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V1.8
Driftsforsterker @ 208V1.05
Driftsforsterker @ 240V0.9
Driftsforsterker @ 277V0.8
StarttypePuls
Termisk beskyttelseNei
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Tørrfilmkondensator, tenner og brakettsett

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseANSI-kodeBallast-familieLampe wattLengdeMin. Starter temp.StarttypeTermisk beskyttelsePris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sonde, 400W lampe | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-1 949 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 1000W lampe | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-3 570 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000W lampe | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-4 966 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 150W lampe | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 Grader FPuls-1 998 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID ballast, metallhalogen, 120/208/240/277/480 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 Grader FProbe-2 527 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 400W lampe | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-2 947 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID ballast, metallhalogen, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 Grader FProbe-2 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A5593-001D HID ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 175 W lampe
3 287 NOK / enhet