Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE 71A5570-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 150/175W lampe | AC8GNL 3A531

PHILIPS ADVANCE 71A5570-001D HID forkobling, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, Probe Starttype, 150/175W lampe

På lager
Vare: AC8GNL Modell: 71A5570-001DKryssreferanse: 3A531
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
1 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID Ballast
ANSI-kodeM57 / M107
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde2.875 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 208 / 240 / 277
Inngangs-watt210
IsolasjonsklasseH
LampetypeMetal Halide
Lampe watt150/175
Lengde3 15 / 16 "
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V1.8
Driftsforsterker @ 208V1.1
Driftsforsterker @ 240V0.9
Driftsforsterker @ 277V0.8
StarttypeProbe
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Kondensator og brakettsett for tørrfilm

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseANSI-kodeBallast-familieLampe wattLengdeMin. Starter temp.StarttypeTermisk beskyttelsePris
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277 VAC, sonde, 400W lampe | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-1 949 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 1000W lampe | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-3 570 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 1000W lampe | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magnetisk10006"-20 Grader FProbe-4 966 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID-ballast, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, pulsstarttype, 150W lampe | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magnetisk1503 15 / 16 "-20 Grader FPuls-1 998 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID ballast, metallhalogen, 120/208/240/277/480 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magnetisk2504.75 "-20 Grader FProbe-2 527 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID ballast, magnetisk, metallhalogenid, 120/208/240/277/480 VAC, sonde, 400W lampe | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magnetisk4004.75 "-20 Grader FProbe-2 947 NOK
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID ballast, metallhalogen, 120 til 277 VAC, sondestarttype, 250W lampe | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magnetisk2503 15 / 16 "-20 Grader FProbe-2 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A5570-001D HID forkobling, metallhalogenid, 120 til 277 VAC, Probe Starttype, 150/175W lampe
1 356 NOK / enhet