PEWAG 13G120SSG/10 Kjedeslynge G120 Ssg Legert stål 10 fots lengde | AC3PHE 2VCJ7

PEWAG 13G120SSG/10 kjedeslynge G120 Ssg legert stål 10 fot lengde

På lager
Vare: AC3PHE Modell: 13G120SSG/10Kryssreferanse: 2VCJ7

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeSeilkrok og gripekrok
Kjedestørrelse1 / 2 "
FARGEBlå
Finishmalt
Klasse120
Lengde10ft.
MaterialeAlloy Steel
Antall kjeder1
Samlet rekkevidde10 ft.
Enkelt kapasitet17,900 lb.
SlyngetypeSSG
Arbeidsbelastningsgrense17,900 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.1025
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7315823000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G120SOS / 5 Kjedeslynge G120 Sos Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 kg3 576 NOK
PEWAG 7G120SGG / 10 Kjedeslynge G120 Sgg Legeringstål 10 føtter Lengde | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Grab Hook Hver ende9 / 32 "10ft.110 ft.SGG5200 kg4 163 NOK
PEWAG 7G120DOS/5 kjedeslynge G120 Dos legert stål 5 fot lengde | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 kg7 025 NOK
PEWAG 7G120DOG / 5 Kjedeslynge G120 Dog Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Avlang lenke og (2) Grab Hooks9 / 32 "5ft.25 ft.DOG9000 kg6 901 NOK
PEWAG 10G120SOS / 5 Kjedeslynge G120 Sos Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb.5 714 NOK
PEWAG 10G120SGG/10 Kjedeslynge G120 Sgg Legert Stål 10 fot Lengde | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Grab Hook Hver ende3 / 8 "10ft.110 ft.SGG10,600 lb.5 061 NOK
PEWAG 10G120DOS / 5 Kjedeslynge G120 Dos Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb.10 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 13G120SSG/10 kjedeslynge G120 Ssg legert stål 10 fot lengde
10 275 NOK / enhet