Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 140-024-1B Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Klokkeende, 24 Tommer Diameter, Duktilt jern | CF2ZNL

PETERSEN PRODUCTS 140-024-1B Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Klokkeende, 24 tommers diameter, duktilt jern

På lager
Vare: CF2ZNL Modell: 140-024-1B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body Materialpolyetylen
Maks. Temp.120 grader F
Nominell rørstørrelse (in.)24 "
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterRørtypePris
PETERSEN PRODUCTS 140-006-1S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, 6 Tommer Diameter, Duktilt jern | CF2ZGH 140-006-1S6.27 "-876NOK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-2S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, 6 Tommer Diameter, Polyetylen | CF2ZGJ 140-006-2S4.62 "-778NOK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-3S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, 6 Tommer Diameter, Betong | CF2ZGK 140-006-3S6"-778NOK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-4S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, SDR 35, 6 Tommer Diameter | CF2ZGL 140-006-4S6.22 "SDR 35778NOK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-5S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, SDR 26, 6 Tommer Diameter | CF2ZGM 140-006-5S6.12 "SDR 26778NOK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-6S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, 6 Tommer Diameter | CF2ZGN 140-006-6S5.99 "SDR 21/26778NOK
PETERSEN PRODUCTS 140-006-8S Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Spigot End, 6 Tommer Diameter, Stål | CF2ZGP 140-006-8S6.065 "-778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 140-024-1B Rørplugg, Mekanisk, Natthette, Klokkeende, 24 tommers diameter, duktilt jern
4 089 NOK / enhet