Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE432 Isolasjons-T-rørledning 7/8 tommer indre diameter | AE9VJE 6MRF4

YTELSE ISOLASJON FABRICATORS INC. TEE432 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 7/8 tommer indre diameter

På lager
Vare: AE9VJE Modell: TEE432Kryssreferanse: 6MRF4
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi5
Ca. 'R' faktor5
FARGEHvit
For monteringstypeTee
For Tube ID3 / 4 "
For Tube OD7 / 8 "
For bruk påRørsystemer
Isolasjon Nominell ID7 / 8 "
MaterialeGlassfiber
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7019391020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE401 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 1/2 tomme indre diameter | AE9VGW 6MRC3 TEE40151 / 2 "1"227NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE402 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 3/4 tommer indre diameter | AE9VGX 6MRC4 TEE40253 / 4 "1"262NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE403 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 1 tomme indre diameter | AE9VGY 6MRC5 TEE40351"1"311NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE404 Isolasjons-T-stykke for rørkobling 1-1/4 tomme indre diameter | AE9VGZ 6MRC6 TEE40451.25 "1"316NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE405 Isolasjons-T-rørledning 1-1/2 tomme indre diameter | AE9VHA 6MRC7 TEE40551.5 "1"377NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE406 Rørkoblingsisolasjon T-skjorte 2 tommer indre diameter | AE9VHB 6MRC8 TEE40652"1"434NOK
PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE407 Isolasjons-T-rørledning 2-1/2 tomme indre diameter | AE9VHC 6MRC9 TEE40752.5 "1"548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YTELSE ISOLASJON FABRICATORS INC. TEE432 Rørkoblingsisolasjon T-stykke 7/8 tommer indre diameter
235NOK / enhet