Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YTELSEISOLASJONSSTOFFER INKL. ELL334 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommer Id | AE9VEQ 6MPZ0

ELL334 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommer Id

På lager
Vare: AE9VEQ Modell: ELL334Kryssreferanse: 6MPZ0
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi5
Ca. 'R' faktor5
FARGEHvit
For monteringstype90 graders albue
For Tube ID1-1 / 4 "
For Tube OD1-3 / 8 "
For bruk påRørsystemer
Isolasjon Nominell ID1.375 "
MaterialeGlassfiber
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16
HS kode7019391020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
YTELSEISOLASJONSSTOFFER INC. ELL314 Montering av isolasjonsalbue 1-1 / 4 tommer Id | AE9VDU 6MPX0 ELL3147.51.25 "1.5 "395NOK
ELL315 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 2 tommer Id | AE9VDV 6MPX1 ELL3157.51.5 "1.5 "415NOK
ELL317 Monteringsisolasjon albue 2-1 / 2 tommer Id | AE9VDX 6MPX3 ELL3177.52.5 "1.5 "722NOK
YTELSESISOLASJONSSTOFFER INKL. ELL324 Monteringsisolasjon albue 1-1 / 4 tommer Id | AE9VEE 6MPY0 ELL324101.25 "2"483NOK
PERFORMANCE ISOLATION FABRICATORS INC. ELL325 Fitting Isolasjon Albue 1-1/2 Inch Id | AE9VEF 6MPY1 ELL325101.5 "2"720NOK
ELL327 Monteringsisolasjon albue 2-1 / 2 tommer Id | AE9VEH 6MPY3 ELL327102.5 "2"897NOK
PERFORMANCE ISOLATION FABRICATORS INC. ELL333 Fitting Isolasjon Albue 1-1/8 tommer Id | AE9VEP 6MPY9 ELL33351.125 "1"170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELL334 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommer Id
213NOK / enhet