Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 255631-75 Inline vannfilter, 1/4 tommers FPT-tilkobling, 0.50 Gpm strømningshastighet | CD3KAJ 1EDB1

PENTEK 255631-75 Inline vannfilter, 1/4 tommers FPT-kobling, 0.50 Gpm strømningshastighet

På lager
Vare: CD3KAJ Modell: 255631-75Kryssref: 1EDB1
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline vannfilter
Tilkoblingstypeftp-utvidelse
Diameter2"
filtreKlorsmak, Lukt
Filter MediaKarbonblokk
Strømningshastighet0.50 GPM
Høyde10 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.100 Grader F
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetPris
PENTEK 255575-75 Inline vannfilter, 1/4 tommers FPT-kobling, 1 Gpm strømningshastighet | CD3KAH 1EDA6 255575-75Harpiks1.00 gpm214NOK
PENTEK 255579-75 Inline vannfilter, 5 mikron, 1 GPM, 10 tommer total høyde | CJ2PYJ 1EDA8 255579-75--260NOK
PENTEK 255636-75 Inline vannfilter, 5 mikron, 0.5 GPM, 2000 Gal., 10 tommers totalhøyde | CJ2PYK 1EDB4 255636-75--386NOK
PENTEK 255603-75 Inline vannfilter, 0.5 GPM, 2400 Gal., 10 tommers totalhøyde | CJ2PYL 53DT37 255603-75--460NOK
PENTEK 155083-75 Inline vannfilter, 0.8 GPM, 1700 Gal., 10 tommers totalhøyde | CJ2PYM 4PAX2 155083-75--282NOK
PENTEK 255576-75 Inline vannfilter, 5 mikron, 1 GPM, 10 tommer total høyde | CJ2PYN 1EDA7 255576-75--206NOK
PENTEK 155656-75 Inline vannfilter, 0.8 GPM, 2500 Gal., 10 tommers totalhøyde | CJ2PYP 4PAX1 155656-75--210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255631-75 Inline vannfilter, 1/4 tommers FPT-kobling, 0.50 Gpm strømningshastighet
313NOK / enhet