Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENN MACHINE WORKS 1500300112 Albue 90 grader rustfritt stål FNPT 3/4 | AF7FLV 20XY72

PENN MACHINE WORKS 1500300112 Albue 90 graders rustfritt stål FNPT 3/4"

På lager
Vare: AF7FLV Modell: 1500300112Kryssreferanse: 20XY72
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
1 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body Material304 / 304L Rustfritt stål
Klasse3000 lb.
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307225000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSakRørstørrelsePris
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Albue 90 grader lavtemperatur stål FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 stål med lav temperaturAlbue, 90 grader1.5 "3 106 NOK
PENN MACHINE WORKS 1000300112 Albue 90 grader rustfritt stål FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304L Rustfritt stålAlbue, 90 grader1 / 2 "931NOK
PENN MACHINE WORKS 2000300112 Albue 90 grader rustfritt stål FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304L Rustfritt stålAlbue, 90 grader1"1 782 NOK
PENN MACHINE WORKS 4000300112 Albue 90 grader rustfritt stål Fnpt 2 tommer | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304L Rustfritt stålAlbue, 90 grader2"5 912 NOK
PENN MACHINE WORKS 1000300312 Albue 45 grader rustfritt stål FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304L Rustfritt stålAlbue, 45 grader1 / 2 "1 292 NOK
PENN MACHINE WORKS 1500300312 Albue 45 grader rustfritt stål FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304L Rustfritt stålAlbue, 45 grader3 / 4 "1 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENN MACHINE WORKS 1500300112 Albue 90 graders rustfritt stål FNPT 3/4"
1 104 NOK / enhet