Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENBERTHY 1LG-10 glassstangsett Vanlig 5/8in Diameter 10 tommers lengde | AA3KPC 11N043

PENBERTHY 1LG-10 glassstangsett Vanlig 5/8in Diameter 10 tommers lengde

På lager
Vare: AA3KPC Modell: 1LG-10Kryssref: 11N043
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanlig glassstangsett
Body MaterialBorosilikatglass, bronsestang
Senter til senterlengde10 "
Glasslengde8"
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.300 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7002201000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassrør OD (5/8 ")
    • Antall beskyttelsesstenger (4)

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdePris
PENBERTHY LG-8 Glass Rod Kit Vanlig 3/4in Diameter 8 Tommer Lengde | AA3KND 11N021 LG-88"6"413NOK
PENBERTHY LG-9 glassstangsett Vanlig 3/4in diameter 9 tommers lengde | AA3KNE 11N022 LG-99"7"486NOK
PENBERTHY LG-10 glassstangsett Vanlig 3/4 tommer diameter 10 tommer lengde | AA3KNF 11N023 LG-1010 "8"517NOK
PENBERTHY LG-11 glassstangsett Vanlig 3/4in Diameter 11in L | AA3KNG 11N024 LG-1111 "9"568NOK
PENBERTHY LG-12 glassstangsett Vanlig 3/4 tommer diameter 12 tommer lengde | AA3KNH 11N025 LG-1212 "10 "618NOK
PENBERTHY LG-13 glassstangsett Vanlig 3/4 tommer diameter 13 tommer lengde | AA3KNJ 11N026 LG-1313 "11 "677NOK
PENBERTHY LG-14 glassstangsett Vanlig 3/4 tommer diameter 14 tommer lengde | AA3KNK 11N027 LG-1414 "12 "695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENBERTHY 1LG-10 glassstangsett Vanlig 5/8in Diameter 10 tommers lengde
471NOK / enhet