PEMKO DHS83-HT-RH klaverhengsel med gir 2-1 / 4 tommer bredde | AG3QEH 33RZ66

PEMKO DHS83-HT-RH giret pianohengsel 2-1/4 tommers bredde

Vare: AG3QEH Modell: DHS83-HT-RHKryssreferanse: 33RZ66
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 339 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianohengsel med gir
FARGEbrun
FinishMørk bronse anodisert
maskinvareInkludert
HullavstandVarierer
HolesMed
Hull per blad10
Sykehus TipsJa
Knokelengde2"
Bladtykkelse0.125 "
Lengde83 "
MaterialeAluminum
MonteringHalvflate
Pinnematerialerettet
PinnetypeSykehus Tips
Bevegelsesområde108 Degrees
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeMonteringBevegelsesområdeBreddePris
PEMKO CFS83-HT-RH klaverhengsel med giret 2-7 / 8 tommer bredde | AG3QDP 33RZ48 CFS83-HT-RHSølvKlart anodisert83 "Full overflate180 Degrees1.25 "5 741 NOK
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-RH Klaverhengsel med gir 3-3 / 16 tommer bredde | AG3QDQ 33RZ49 CFS83CP-HT-RHSølvKlart anodisert83 "Full Surface Center Pivot180 Degrees1 7 / 32 "5 741 NOK
RFQ
PEMKO CFS95-HT-RH giret pianohengsel 95 x 1-1/4 In, aluminium | AG3QDV 33RZ53 CFS95-HT-RHSølvKlart anodisert95 "Full overflate180 Degrees1.25 "6 602 NOK
RFQ
PEMKO CFS95CP-HT-RH klaverhengsel med gir 3-3 / 16 tommer bredde | AG3QDW 33RZ54 CFS95CP-HT-RHSølvKlart anodisert95 "Full Surface Center Pivot180 Degrees1 7 / 32 "6 487 NOK
RFQ
PEMKO CHS95-HT-RH klaverhengsel med gir 2-1 / 4 tommer bredde | AG3QEB 33RZ59 CHS95-HT-RHSølvKlart anodisert95 "Halvflate108 Degrees1.88 "6 579 NOK
RFQ
PEMKO DFS83CP-HT-RH Pianohengsel med 3-3/16 tommer bredde | AG3QED 33RZ61 DFS83CP-HT-RHbrunMørk bronse anodisert83 "Full Surface Center Pivot180 Degrees1 7 / 32 "6 339 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO DHS83-HT-RH giret pianohengsel 2-1/4 tommers bredde
6 339 NOK / enhet