PEMKO CHS83HD1-HT-LH HD Kontinuerlig hengsel 83 tommers lengde 1-7/8 i bredden | AH9KTM 40CE88

PEMKO CHS83HD1-HT-LH HD kontinuerlig hengsel 83 tommers lengde 1-7/8 i bredden

Vare: AH9KTM Modell: CHS83HD1-HT-LHKryssref.: 40CE88
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 119 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig hengsel
Dørbladbredde1.875 "
FinishMill Aluminium
Ramme bladbredde2"
maskinvareInkludert
HullavstandVarierer
HolesMed
Hull per blad12
Lastekapasitet540.0 lb.
MaterialeAluminum
MonteringHalvflate
OrienteringVenstre hand
Samlet bredde4.5 "
PinnetypeSykehus Tips
Bevegelsesområde108 Degrees
Nødvendig dørtykkelse1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ligaturbestandig: Ja
    • Samlet knokehøyde: 2 "
    • Dørbladhøyde: 83 "
    • Rammebladhøyde: 83"
    • Dørbladtykkelse: 0.125"
    • Rammebladtykkelse: 0.125"

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEDørbladbreddeLastekapasitetMonteringOrienteringSamlet breddeBevegelsesområdePris
PEMKO CFS83CP klaverhengsel med giret 3-3 / 16 tommers bredde | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Naturlig-280 lb.Senter Pivot--180 Degrees2 082 NOK
RFQ
PEMKO CFS95CP girpianohengsel 3-3/16 tommers bredde | AB9QWN 2EUP2 CFS95CP7 '11 "Naturlig-280 lb.Senter Pivot--180 Degrees2 384 NOK
RFQ
PEMKO DFS83CP Pianohengsel med 3-3/16 tommers bredde | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Mørk bronse-280 lb.Senter Pivot--180 Degrees2 476 NOK
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Pianohengsel 3-3/16 tommers bredde | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lb.Full Surface Center PivotHøyre hånd3 7 / 32 "180 Degrees7 372 NOK
RFQ
PEMKO CFS83-HT-LH Kontinuerlig hengsel 1-1 / 4 tommers bredde 83 tommers lengde | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Full overflateVenstre hand2.875 "180 Degrees6 213 NOK
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Kontinuerlig hengsel naturlig 1-7 / 32 tommers bredde | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lb.Full overflateVenstre hand3 7 / 32 "180 Degrees6 213 NOK
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD Kontinuerlig hengsel 83 tommer lengde klar anodisert | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lb.Full overflateVenstre hand3 7 / 32 "180 Degrees7 119 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO CHS83HD1-HT-LH HD kontinuerlig hengsel 83 tommers lengde 1-7/8 i bredden
7 119 NOK / enhet