Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELTOR 312-1201 Ørepropper 29db Uten ledning Reg - Pakke med 200 | AD2YJL 3WML1

PELTOR 312-1201 ørepropper 29db uten ledningsreg - pakke med 200

På lager
Vare: AD2YJL Modell: 312-1201Kryssreferanse: 3WML1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
719NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR29 dB
emballasjePoly Bag
Par per pakke200
PluggfargeGul
PluggmaterialePVC
FormSylinder
StørrelseRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / uten ledning (uten ledning)
    • Undermerke: AEARO

Produktvarianter

ProduktModellemballasjeStørrelsepk. Antall.Pris
PELTOR 311-1106 Ørepropper 29db Kablet liten - Pakke med 200 | AC9RUM 3JLW9 311-1106Poly BagS2002 254 NOK
PELTOR 310-1060 Ørepropper 29db Uten ledning Reg - Pakke med 30 | AD2DJV 3NHC5 310-1060PutetrekkRegelmessig30228NOK
PELTOR 390-1000 Ørepropper 29db Uten ledning Reg - Pakke med 200 | AD2DKU 3NHH5 390-1000BulkboksRegelmessig200676NOK
PELTOR 311-1081 Ørepropper 29db ledningsreg - pakke med 500 | AD2DLU 3NHP4 311-1081Poly BagRegelmessig5003 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELTOR 312-1201 ørepropper 29db uten ledningsreg - pakke med 200
719NOK /pakke