Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELTOR 311-1257 Ørepropper 33db ledningsreg - pakke med 100 | AD2DKG 3NHF3

PELTOR 311-1257 ørepropper 33db ledningsreg - pakke med 100

På lager
Vare: AD2DKG Modell: 311-1257Kryssref: 3NHF3
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
724NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
Ledningsfargeoransje
LedningsmaterialeVinyl
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR33 dB
emballasjePoly Bag
Par per pakke100
PluggfargeGul
Pluggmaterialepolyuretan
FormKonisk
StørrelseRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / Uten ledning (Kablet)
    • Undermerke: AEARO

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
PELTOR 312-1251 Ørepropper 33db Uten ledning Stor - Pakke med 200 | AD2DLY 3NHR3 312-1251L200995NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELTOR 311-1257 ørepropper 33db ledningsreg - pakke med 100
724NOK /pakke