PELICAN SKID MATE Pallepute Grønn PK96 | AC6ETD 33J952

PELICAN SKID MATE Pallepute Grønn PK96

På lager
Vare: AC6ETD Modell: SKID MATEKryssref: 33J952

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 96
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallepute
FARGEGrønn
Diameter6"
Høyde2.875 "
Materialepolyetylen
Temp. Område-20 til 120 grader F
Vektkapasitet30 til 50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEVektkapasitetPris
PELICAN SKID MATE Pallepute Tan PK96 | AC6ETB 33J950 SKID PARTNERTan20 til 35 lb.45NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute Gul PK96 | AC6ETF 33J954 SKID PARTNERGul45 til 80 lb.45NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute Blå PK96 | AC6ETH 33J956 SKID PARTNERBlå70 til 125 lb.45NOK
PELICAN SKID MATE Pallepute Orange PK96 | AC6ETK 33J958 SKID PARTNERoransje125 til 225 lb.45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN SKID MATE Pallepute Grønn PK96
45NOK / enhet