Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 2745C LED-hodelykt, plast, 50 000 timer. Lampeliv, svart | CD3RGZ 49XK74

PELICAN 2745C LED-hodelykt, plast, 50 000 timer. Lampeliv, svart

På lager
Vare: CD3RGZ Modell: 2745CKryssreferanse: 49XK74
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid20 / 40 timer
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse35 / 25m
KroppsfargeSvart
Body MaterialPlast
Lommelykt StråletypeJusterbar, Spot
LommelyktkarakterIndustriell
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy lav
Lumen33/17
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang32
MonteringstypeStropp
Antall batterier3
Maksimal stråleintensitet309 / 155cd
Kjøretid på høy innstilling20 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1, gruppe A, B, C, D
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier3.30 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal lumenutgangBatteriets forbrenningstidStråledistanseMaksimal stråleintensitetKjøretid på høy innstillingSikkerhetsvurderingSikkerhetsvurderingVekt med batterierPris
PELICAN 2720 Hodelykt Led 5/80 Lime Black | AC6HGP 33W919 2720808 / 175 timer15 / 56m790 / 60cd8 hr.Ikke sikkerhetsvurderingnone3.8 oz.670NOK
PELICAN 2750CC Hodelykt, 183 lm Maks. lysstyrke, 11 timer Maks. kjøretid, 63 m Maks. stråleavstand, Høy/Lav | CT7PNB 796CE4 2750CC--------740NOK
PELICAN 027600-0102-110 Hodelykt, 289 lm Maks lysstyrke, 2 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 101 m Maks stråleavstand | CT7PNC 43MJ59 027600-0102-110--------805NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 2745C LED-hodelykt, plast, 50 000 timer. Lampeliv, svart
581NOK / enhet