Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 027600-0102-110 Hodelykt, 289 lm Maks lysstyrke, 2 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke, 101 m Maks stråleavstand | CT7PNC 43MJ59

PELICAN 027600-0102-110 Hodelykt, 289 lm maks lysstyrke, 2 timers kjøretid ved maks lysstyrke, 101 m maks stråleavstand

På lager
Vare: CT7PNC Modell: 027600-0102-110Kryssreferanse: 43MJ59
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal lumenutgangBatteriets forbrenningstidStråledistanseMaksimal stråleintensitetKjøretid på høy innstillingSikkerhetsvurderingSikkerhetsvurderingVekt med batterierPris
PELICAN 2720 Hodelykt Led 5/80 Lime Black | AC6HGP 33W919 2720808 / 175 timer15 / 56m790 / 60cd8 hr.Ikke sikkerhetsvurderingnone3.8 oz.670NOK
PELICAN 2745C LED-hodelykt, plast, 50 000 timer. Lampeliv, svart | CD3RGZ 49XK74 2745C3220 / 40 timer35 / 25m309 / 155cd20 hr.Klasse I, Div. 1Klasse I, Div. 1, gruppe A, B, C, D3.30 oz.581NOK
PELICAN 2750CC Hodelykt, 183 lm Maks. lysstyrke, 11 timer Maks. kjøretid, 63 m Maks. stråleavstand, Høy/Lav | CT7PNB 796CE4 2750CC--------740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 027600-0102-110 Hodelykt, 289 lm maks lysstyrke, 2 timers kjøretid ved maks lysstyrke, 101 m maks stråleavstand
805NOK / enhet