PELICAN 1740 beskyttelsesveske Oliven grågrønn | AA4ULP 13E557

PELICAN 1740 Beskyttelsesveske Oliven trist grønn

På lager
Vare: AA4ULP Modell: 1740Kryssreferanse: 13E557

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde9-37 / 64 "
FARGEOliven trist grønn
Innvendig dybde12.125 "
Innvendig lengde40 63 / 64 "
Innvendig bredde12 59 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde2-9 / 16 "
Lastekapasitet267 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1740
Generell dybde14 "
Total lengde44.156 "
Samlet bredde16 3 / 32 "
Volum3.72 cu. ft.
Volumkapasitet3.72 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.04
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBunndybdeInnvendig dybdeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
PELICAN 472-BKSH-100 Protectve Case 42-3/4 tommers lengde 27-1/4 tommers bredde | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polyetylen-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-27 692 NOK
PELICAN 1200NF beskyttelsesveske 10-5/8 tommers lengde 0.16 kubikkfot | AA4TUC 13D720 1200NFKopolymer polypropylen2-15 / 16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.946NOK
PELICAN 1450NF beskyttelsesveske 16 tommers lengde 13 tommers bredde | AA4TVU 13D760 1450NFKopolymer polypropylen4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.2 138 NOK
PELICAN 1510 veske med skum, olivengrønn, 22 i lengde | AA4UGU 13E462 1510Kopolymer polypropylen5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.4 070 NOK
PELICAN 1510NF Beskyttelsesveske 22 i L 13-13/16 i W, olivengrønn | AA4UGX 13E465 1510NFKopolymer polypropylen5-51 / 64 "7-39 / 64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.3 448 NOK
PELICAN 1650 beskyttelsesveske 31-19/32 tommer Lengde | AA4UKH 13E525 1650Kopolymer polypropylen8.625 "10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 cu. ft.5 931 NOK
PELICAN 1650NF beskyttelsesveske 31-19/32 tommer Lengde | AA4UKL 13E528 1650NFKopolymer polypropylen8"10-21 / 32 "165012-29 / 64 "31.59320 15 / 32 "3.08 cu. ft.5 050 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1740 Beskyttelsesveske Oliven trist grønn
8 728 NOK / enhet