PELICAN 1700 Protective Case 38-1/8 In L 16 In W, Desert Tan | AA4ULA 13E542

PELICAN 1700 Beskyttelsesveske 38-1/8 In L 16 In W, Desert Tan

På lager
Vare: AA4ULA Modell: 1700Kryssreferanse: 13E542

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde3.5 "
FARGEDesert Tan
Innvendig dybde5.25 "
Innvendig lengde35.75 "
Innvendig bredde13.5 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1.75 "
Lastekapasitet136.91 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1700
Generell dybde6.125 "
Total lengde38.125 "
Samlet bredde16 "
Volum1.47 cu. ft.
Volumkapasitet1.47 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.145
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBunndybdeInnvendig dybdeGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig lengdePris
PELICAN 1170NF Beskyttelsesveske 11-41 / 64 tommer lengde ørkenbrun | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "870NOK
PELICAN 1200NF beskyttelsesetui 10-5/8 tommer lengde ørkenbrun | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "881NOK
PELICAN 1400NF Beskyttelsesveske 13-3 / 8 I L 11-5 / 8 I W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 551 NOK
PELICAN 1500 beskyttelsesveske 18-1 / 2 tommers lengde ørkenbrun | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 646 NOK
PELICAN 1510 Veske med skum 22 "L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "4 070 NOK
PELICAN 1510NF Beskyttelseshus 22 I L 13-13/16 I W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "3 448 NOK
PELICAN 1560 Beskyttelsesveske 22-1 / 16 tommers lengde ørkenbrun | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "3 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1700 Beskyttelsesveske 38-1/8 In L 16 In W, Desert Tan
4 574 NOK / enhet