PELICAN 1460NF beskyttelsesveske 20-55/64 tommers lengde svart | AA4TWC 13D768

PELICAN 1460NF Beskyttelsesveske 20-55/64 tommers lengde svart

På lager
Vare: AA4TWC Modell: 1460NFKryssreferanse: 13D768

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde6-1 / 64 "
FARGESvart
Innvendig dybde10-59 / 64 "
Innvendig lengde18 35 / 64 "
Innvendig bredde9 59 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde4-29 / 32 "
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1460
Generell dybde12.75 "
Total lengde20 55 / 64 "
Samlet bredde12 47 / 64 "
Volum1.16 cu. ft.
Volumkapasitet1.16 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.77
Skipets høyde (cm)32.08
Skipets lengde (cm)52.71
Skipets bredde (cm)32.08
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBunndybdeInnvendig dybdeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyetylen---11.5 "38.5 "24.5 "-21 856 NOK
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyetylen---13 "38.5 "24.5 "-22 861 NOK
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyetylen---15 "38.5 "24.5 "-23 628 NOK
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyetylen---18.5 "38.5 "24.5 "-23 790 NOK
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyetylen---22 "38.5 "24.5 "-27 345 NOK
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyetylen---25.5 "38.5 "24.5 "-26 891 NOK
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyetylen---30.5 "38.5 "24.5 "-32 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1460NF Beskyttelsesveske 20-55/64 tommers lengde svart
3 258 NOK / enhet