Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 1300-400-000 Case Foam 9.87 Lengde x 7 W In | AD2AQP 3LZJ3

PELICAN 1300-400-000 Case Foam 9.87 Lengde x 7 W In

På lager
Vare: AD2AQP Modell: 1300-400-000Kryssreferanse: 3LZJ3
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkift av koffert
Materiale1.3 kg Polyuretan
Utenfor dybde6.12 "
Utenfor lengde9.87 "
Utenfor bredde7"
Bruk med1300 Sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medPris
PELICAN 1400-400-000 Case Foam 11.81 Lengde x 8.87 W In | AD2AQR 3LZJ7 1400-400-00011.81 "8.87 "1400 Sak647NOK
PELICAN 1500-400-000 Case Foam 16.75 Lengde x 11.18 W In | AD2AQU 3LZK2 1500-400-00016.75 "11.18 "1500 Sak1 030 NOK
PELICAN 1600-400-000 Case Foam 21.43 Lengde x 16.5 W In | AD2ARB 3LZL9 1600-400-00021.43 "16.5 "1600 Sak1 895 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1300-400-000 Case Foam 9.87 Lengde x 7 W In
451NOK / enhet