Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PELICAN 1170 Beskyttelsesveske 11-41 / 64 tommer Lengde | AA4TTP 13D708

PELICAN 1170 Beskyttelsesveske 11-41/64 tommer Lengde

På lager
Vare: AA4TTP Modell: 1170Kryssreferanse: 13D708
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
967NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde2-5 / 64 "
FARGEOliven trist grønn
Innvendig dybde3.156 "
Innvendig lengde10 35 / 64 "
Innvendig bredde6 3 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde1-5 / 64 "
Lastekapasitet5 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie1170
Generell dybde3-25 / 32 "
Total lengde11 41 / 64 "
Samlet bredde8 11 / 32 "
Volum0.12 cu. ft.
Volumkapasitet0.12 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
PELICAN 1170 beskyttelsesveske, 11-5/8 tommer total lengde, 3-3/4 tommer total dybde | AA4TTN 13D707 1170Svart1 048 NOK
PELICAN 1170 Beskyttelsesveske 11-41 / 64 tommers lengde oransje | AA4TTQ 13D709 1170oransje940NOK
PELICAN 1170 Beskyttelsesveske 11-41 / 64 tommers lengde sølv | AA4TTR 13D710 1170Sølv967NOK
PELICAN 1170 Beskyttelsesveske 11-41 / 64 tommer lengde ørkenbrun | AA4TTT 13D711 1170Desert Tan951NOK
PELICAN 1170 beskyttelsesetui 11-41/64 tommer lengde gul | AA4TTU 13D712 1170Gul940NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 1170 Beskyttelsesveske 11-41/64 tommer Lengde
967NOK / enhet