Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk | AE4RTZ 5MMY5

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk

På lager
Vare: AE4RTZ Modell: 0-DE-709B87-Kryssreferanse: 5MMY5
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
593NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Finishsink
Flens Dia.7 / 8 "
Klasse2
Høyde11 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse2B
Rockwell HardnessHB 82-92
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenstandard
Vingespenn1-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-709B87- Vingemutter, stålsink, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-5/8 tommer vingespenn, 10pk
593NOK /pakke